SIEMENS - ALPHA 400/630 DIN, Leerfeldabdeckungs-Einbausatz mit Stützer, H=150 B=500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK45011KK22
Höhe - 150 mm
Breite - 500 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869261287
Sonepar Artikelnummer
120590753
Hersteller Artikelnummer
8GK45011KK22
Hersteller Typ
8GK4501-1KK22
Hersteller Artikel Nr.:
8GK45011KK22
Höhe:
150 mm
Breite:
500 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.470 kg
- Maximaler Geräteeinbau bis 1250 A
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Verfügbare Materialien: Glas oder Stahl für Türen
- Vielfältige Ausführungen und Sonderfarben
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Unterstützung der gesamten Planung bis zur Dokumentation durch SIMARIS configuration
- Anpassungsfähigkeit an verschiedene Verteilervarianten
- Vielfältige optische Anpassungsoptionen mit verschiedenen Farben
Alpha 400/630/1250 DIN Einbausatz Leerfeldabdeckung H=150mm, B=500mm
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A, geprüft nach IEC 61439.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


