SIEMENS - ALPHA 400/630 DIN, Leerfeldabdeckungs-Einbausatz mit Stützer, H=300 B=250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK45012KK12
Höhe - 300 mm
Breite - 250 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869261249
Sonepar Artikelnummer
120590754
Hersteller Artikelnummer
8GK45012KK12
Hersteller Typ
8GK4501-2KK12
Hersteller Artikel Nr.:
8GK45012KK12
Höhe:
300 mm
Breite:
250 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.387 kg
- Prüfung nach IEC 61439
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
- Gerätespezifische Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten integrierbar
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Unterstützung durch die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
- Türen aus Glas oder Stahl wahlweise verfügbar
- Erleichterte Planung und Montage
- Flexibilität durch modulare Bauweise
- Hohe Anpassungsfähigkeit an spezifische Projektanforderungen
- Effiziente Dokumentation und Planung des Energieverteilers
- Große Auswahl an Designs und Materialien
Alpha 400/630/1250 DIN Einbausatz Leerfeldabdeckung H=300 B=249
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


