SIEMENS - ALPHA 400/630 DIN, Leerfeldabdeckungs-Einbausatz mit Stützer, H=300 B=500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK45012KK22
Höhe - 300 mm
Breite - 500 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869261294
Sonepar Artikelnummer
120590755
Hersteller Artikelnummer
8GK45012KK22
Hersteller Typ
8GK4501-2KK22
Hersteller Artikel Nr.:
8GK45012KK22
Höhe:
300 mm
Breite:
500 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.721 kg
- Geprüft nach IEC 61439
- Für Geräte bis 1250 A
- Modularer Aufbau
- Kompatibel mit verschiedenen Verteilervarianten
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration zur Planung und Dokumentation
- Erhältlich in umfangreichen Ausführungen und Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modulare Struktur
- Flexibilität durch individuelle Bestückungsmöglichkeiten
- Effiziente Dokumentation und Planung dank unterstützender Software
- Auswahl zwischen verschiedenen Materialien für Türen
- Vielfältige Ausführungen und Farben für Anpassung an Designanforderungen
Alpha 400/630/1250 DIN Einbausatz Leerfeldabdeckung H=300mm, B=500mm
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


