SIEMENS - ALPHA 400/630 DIN, Leerfeldabdeckungs-Einbausatz mit Stützer, H=450 B=250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK45013KK12
Höhe - 450 mm
Breite - 250 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869261256
Sonepar Artikelnummer
120590756
Hersteller Artikelnummer
8GK45013KK12
Hersteller Typ
8GK4501-3KK12
Hersteller Artikel Nr.:
8GK45013KK12
Höhe:
450 mm
Breite:
250 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.522 kg
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Integration von gerätespezifischen Einbausätzen in verschiedene Verteilervarianten
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- SIMARIS configuration Software für Planung bis Dokumentation
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
- Wahlweise Türen aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Flexibilität durch individuelle Bestückungsmöglichkeiten
- Umfassende Unterstützung bei der Planung mit SIMARIS configuration
- Ästhetische Anpassung durch viele Sonderfarben verfügbar
- Auswahl zwischen verschiedenen Türmaterialien für individuelle Bedürfnisse
Alpha 400/630/1250 DIN Einbausatz Leerfeldabdeckung H=450mm, B=250mm
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


