SIEMENS - ALPHA 400/630 DIN, Leerfeldabdeckungs-Einbausatz mit Stützer, H=450 B=500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK45013KK22
Höhe - 450 mm
Breite - 500 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869261300
Sonepar Artikelnummer
120590757
Hersteller Artikelnummer
8GK45013KK22
Hersteller Typ
8GK4501-3KK22
Hersteller Artikel Nr.:
8GK45013KK22
Höhe:
450 mm
Breite:
500 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.874 kg
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Einbausätze für verschiedene Verteilervarianten
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration unterstützt Planung bis Dokumentation
- Vielfältige Ausführungen und Sonderfarben
- Türen aus Glas oder Stahl verfügbar
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Flexibles System, das an spezifische Bedürfnisse angepasst werden kann
- Umfassende Unterstützung durch die SIMARIS configuration Software
- Vielfältige Designoptionen für individuelle Anforderungen
Alpha 400/630/1250 DIN Einbausatz Leerfeldabdeckung H=450mm, B=500mm
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


