SIEMENS - ALPHA 400/630 DIN, Leerfeldabdeckungs-Einbausatz mit Stützer, H=600 B=250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK45014KK12
Höhe - 600 mm
Breite - 250 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869261263
Sonepar Artikelnummer
120590758
Hersteller Artikelnummer
8GK45014KK12
Hersteller Typ
8GK4501-4KK12
Hersteller Artikel Nr.:
8GK45014KK12
Höhe:
600 mm
Breite:
250 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.713 kg
- Prüfung nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Unterstützung durch die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration
- Verfügbar in umfangreichen Ausführungen und Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modulare Systeme
- Flexibilität dank gerätespezifischer Einbausätze
- Umfassende Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation
- Optionen für individuelle Designs mit verschiedenen Farben
Alpha 400/630/1250 DIN Einbausatz Leerfeldabdeckung H=600mm, B=250mm
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


