SIEMENS - ALPHA 400/630 DIN, Leerfeldabdeckungs-Einbausatz mit Stützer, H=600 B=500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK45014KK22
Höhe - 600 mm
Breite - 500 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869261317
Sonepar Artikelnummer
120590759
Hersteller Artikelnummer
8GK45014KK22
Hersteller Typ
8GK4501-4KK22
Hersteller Artikel Nr.:
8GK45014KK22
Höhe:
600 mm
Breite:
500 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
1.564 kg
- Prüfung nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Unterstützung durch SIMARIS configuration Software von Planung bis Dokumentation
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modulare Integration
- Flexibilität bei der Auswahl von Geräten und Farben
- Optimale Anpassungsfähigkeit an projektspezifische Anforderungen
- Umfassende Unterstützung durch spezialisierte Software für die gesamte Planung
- Erhöhte Sicherheit und Zuverlässigkeit dank standardisierter Prüfungen
Alpha 400/630/1250 DIN Einbausatz Leerfeldabdeckung H=600mm, B=500mm
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


