SIEMENS - ALPHA 400/630 DIN, Leerfeldabdeckungs-Einbausatz mit Stützer, H=75 B=250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK45010KK12
Höhe - 75 mm
Breite - 250 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869261225
Sonepar Artikelnummer
120590750
Hersteller Artikelnummer
8GK45010KK12
Hersteller Typ
8GK4501-0KK12
Hersteller Artikel Nr.:
8GK45010KK12
Höhe:
75 mm
Breite:
250 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.173 kg
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
- Integration von gerätespezifischen Einbausätzen in verschiedene Verteilervarianten
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration
- Umfangreiche Ausführungen und viele Sonderfarben
- Türen aus Glas oder Stahl wahlweise verfügbar
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Flexibilität bei der Auswahl der Bestückung
- Effiziente Dokumentation dank SIMARIS configuration
- Vielfältige Designmöglichkeiten durch zahlreiche Farboptionen
- Option für ästhetische und funktionale Türmaterialien
Alpha 400/630/1250 DIN Einbausatz Leerfeldabdeckung H=75mm, B=250mm
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


