SIEMENS - ALPHA 400/630 DIN, Leerfeldabdeckungs-Einbausatz mit Stützer, H=75 B=500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK45010KK22
Höhe - 75 mm
Breite - 500 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869261270
Sonepar Artikelnummer
120590751
Hersteller Artikelnummer
8GK45010KK22
Hersteller Typ
8GK4501-0KK22
Hersteller Artikel Nr.:
8GK45010KK22
Höhe:
75 mm
Breite:
500 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.326 kg
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Integration gerätespezifischer Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Unterstützung durch SIMARIS configuration Software von der Planung bis zur Dokumentation
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch flexiblen Modularansatz
- Optimale Anpassung an individuelle Projektanforderungen
- Umfassende Unterstützung bei der Planung durch zuverlässige Softwaretools
- Ästhetische Auswahl durch diverse Farboptionen und Materialalternativen
Alpha 400/630/1250 DIN Einbausatz Leerfeldabdeckung H=75mm, B=500mm
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


