SIEMENS - ALPHA 400/630 DIN Leistungsschalter-Bausatz 1x 3VA10-11/100A/160A 3+4-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK47302KK12
Höhe - 450 mm
Breite - 250 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869509761
Sonepar Artikelnummer
120593402
Hersteller Artikelnummer
8GK47302KK12
Hersteller Typ
8GK4730-2KK12
Hersteller Artikel Nr.:
8GK47302KK12
Höhe:
450 mm
Breite:
250 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
1.521 kg
- Modularer Aufbau für flexible Integration
- Geeignet für Geräte bis 1250 A
- Prüfung nach IEC 61439
- Individuelle Bestückung und projektspezifische Anpassung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration verfügbar
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
- Türen aus Glas oder Stahl wählbar
- Einfachere Planung und Montage durch modulare Systeme
- Anpassungsfähigkeit an verschiedene Verteilervarianten
- Umfassende Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation
- Ästhetische Gestaltungsmöglichkeiten durch Farbvarianten
- Vielseitigkeit durch optionale Türmaterialien
Alpha 400/630/1250 DIN Einbausatz Kompaktleistungsschalter 1x 3VA10-11/100A/160A 3+4-polig H=450mm, B=250mm
Die Installationsverteiler ALPHA sind geprüft nach IEC 61439 und bieten eine modulare Lösung für den Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden benefits:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


