SIEMENS - ALPHA 400/630 DIN Leistungsschalter-Bausatz 1x 3VA10-11/100A/160A 3+4-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK47313KK12
Höhe - 450 mm
Breite - 250 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869510101
Sonepar Artikelnummer
120593409
Hersteller Artikelnummer
8GK47313KK12
Hersteller Typ
8GK4731-3KK12
Hersteller Artikel Nr.:
8GK47313KK12
Höhe:
450 mm
Breite:
250 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
2.401 kg
- Prüfung nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Höhe: 450mm, Breite: 250mm
- Vertikaler Einbau für RCD Modul Einspeiseseite
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
- Türen aus Glas oder Stahl wählbar
- Erleichterte Planung und Montage durch modulare Struktur
- Unterstützung durch die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration von der Planung bis zur Dokumentation
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch unterschiedliche Verteilervarianten
- Flexible Gestaltungsmöglichkeiten durch eine breite Auswahl an Farben
Alpha 400/630/1250 DIN Einbausatz Kompaktleistungsschalter 1x 3VA10-11/100A/160A 3+4-polig
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


