SIEMENS - ALPHA 400/630 DIN Leistungsschalter-Bausatz 1x 3VA10-11/100A/160A 3+4-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK47342KK12
Höhe - 300 mm
Breite - 250 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869509815
Sonepar Artikelnummer
120593423
Hersteller Artikelnummer
8GK47342KK12
Hersteller Typ
8GK4734-2KK12
Hersteller Artikel Nr.:
8GK47342KK12
Höhe:
300 mm
Breite:
250 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
1.399 kg
- Modularer Aufbau für individuelle Anpassung
- Geprüft nach IEC 61439
- Höhe: 300mm, Breite: 250mm
- 3+4-polig für Motorantrieb
- Konfigurationssoftware SIMARIS für Planung und Dokumentation
- Verfügbar in umfangreichen Ausführungen und vielen Sonderfarben
- Türoptionen: aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage dank gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle Bestückung, angepasst an projektspezifische Anforderungen
- Flexibilität durch modulare Einbausätze, die in verschiedene Verteilervarianten integriert werden können
- Vielfältige Designoptionen durch Auswahl an Farben und Materialien für die Türen
Alpha 400/630/1250 DIN Einbausatz Kompaktleistungsschalter 1x 3VA10-11/100A/160A 3+4-polig
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


