SIEMENS - ALPHA 400/630 DIN Leistungsschalter-Bausatz 1x 3VA10-11/100A/160A 3+4-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK47343KK12
Höhe - 450 mm
Breite - 250 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869510118
Sonepar Artikelnummer
120593425
Hersteller Artikelnummer
8GK47343KK12
Hersteller Typ
8GK4734-3KK12
Hersteller Artikel Nr.:
8GK47343KK12
Höhe:
450 mm
Breite:
250 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
2.010 kg
- Typ: 1x 3VA10-11/100A/160A
- Polanzahl: 3+4-polig
- Höhe: 450 mm
- Breite: 250 mm
- Montage: senkrechter Einbau für Motorantrieb für RCD Modul
- Prüfung nach: IEC 61439
- Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration
- Modularer Aufbau ermöglicht einfache Planung und Montage.
- Individuelle und projektspezifische Bestückung der Verteiler.
- Verfügbare Varianten in vielen Sonderfarben.
- Wahlweise Türen aus Glas oder Stahl für Flexibilität.
- Umfangreiche Ausführungen je nach Kundenbedürfnissen.
Alpha 400/630/1250 DIN Einbausatz Kompaktleistungsschalter
Die Installationsverteiler ALPHA bieten eine modulare Lösung für den Einbau von Geräten bis 1250 A, einschließlich individuellen Bestückungsmöglichkeiten für verschiedene Verteilervarianten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


