SIEMENS - ALPHA 400/630 DIN Leistungsschalter-Bausatz 1x 3VA20-22/100A/160A/250A 3+4-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK47354KK12
Höhe - 600 mm
Breite - 250 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869510224
Sonepar Artikelnummer
120593432
Hersteller Artikelnummer
8GK47354KK12
Hersteller Typ
8GK4735-4KK12
Hersteller Artikel Nr.:
8GK47354KK12
Höhe:
600 mm
Breite:
250 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
2.650 kg
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Integration gerätespezifischer Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration für Planung und Dokumentation
- Verfügbarkeit in umfangreichen Ausführungen und Sonderfarben
- Türen aus Glas oder Stahl wählbar
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Flexibilität in der Gestaltung dank verschiedener Farboptionen
- Hochgradige Anpassungsfähigkeit für unterschiedliche Projektanforderungen
Alpha 400/630/1250 DIN Einbausatz Kompaktleistungsschalter 1x 3VA20-22/100A/160A/250A 3+4-polig H=600mm, B=250mm senkrechter Einbau für RCD Modul Einspeiseseite
Die Installationsverteiler ALPHA bieten ein umfassendes System aus Wand- und Standverteilern für den Einbau von Geräten bis 1250 A, geprüft nach IEC 61439.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


