SIEMENS - ALPHA 400/630 DIN Leistungsschalter-Bausatz 1x 3VA20-22/100A/160A/250A 3+4-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK47364KK12
Höhe - 600 mm
Breite - 250 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869510231
Sonepar Artikelnummer
120593436
Hersteller Artikelnummer
8GK47364KK12
Hersteller Typ
8GK4736-4KK12
Hersteller Artikel Nr.:
8GK47364KK12
Höhe:
600 mm
Breite:
250 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
2.920 kg
- Modularer Aufbau
- Prüfung nach IEC 61439
- Integration gerätespezifischer Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten
- Kompatibel mit SIMARIS configuration für Planung und Dokumentation
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
- Türoptionen: Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Vielfältige Anpassungsmöglichkeiten für unterschiedliche Anwendungen
- Umfassende Unterstützung durch Konfigurationssoftware
- Steigerung der Effizienz mit einem zuverlässigen Verteilersystem
Alpha 400/630/1250 DIN Einbausatz Kompaktleistungsschalter
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


