SIEMENS - ALPHA 400/630 DIN Leistungsschalter-Bausatz 2/3 X3VA20-22/100A/160A/250A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK47364KK22
Höhe - 600 mm
Breite - 500 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869510255
Sonepar Artikelnummer
120593437
Hersteller Artikelnummer
8GK47364KK22
Hersteller Typ
8GK4736-4KK22
Hersteller Artikel Nr.:
8GK47364KK22
Höhe:
600 mm
Breite:
500 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
5.450 kg
- Modularer Aufbau für verschiedene Verteilervarianten
- Geprüft nach IEC 61439
- Einbausätze in individuellem und projektspezifischem Design
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration für Planung und Dokumentation
- Erhältlich in vielen Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch gemeinsame Plattformstruktur
- Flexibilität dank individueller Bestückung
- Umfangreiche Ausführungen für verschiedene Anwendungen
- Optimale Unterstützung während des gesamten Lebenszyklus des Energieverteilers
Alpha 400/630/1250 DIN Einbausatz Kompaktleistungsschalter 3x 3VA20-22/100A/160A/250A 3+4-polig H=600mm, B=500mm
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


