SIEMENS - ALPHA 400/630 DIN Leistungsschalter-Bausatz 3x 3VA10-11/100A/160A 3+4-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK47302KK22
Höhe - 450 mm
Breite - 500 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869510125
Sonepar Artikelnummer
120593403
Hersteller Artikelnummer
8GK47302KK22
Hersteller Typ
8GK4730-2KK22
Hersteller Artikel Nr.:
8GK47302KK22
Höhe:
450 mm
Breite:
500 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
2.600 kg
- Prüfung: Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau: Ermöglicht Integration gerätespezifischer Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten
- Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration für Planung bis Dokumentation
- Varianten: Umfangreiche Ausführungen und viele Sonderfarben verfügbar
- Türen: Wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichtert die Planung und Montage von Energieverteilern
- Individualisierte Bestückung gemäß projektspezifischen Anforderungen
- Flexibilität durch modulare Lösungen und Lieferung in verschiedenen Ausführungen
Alpha 400/630/1250 DIN Einbausatz Kompaktleistungsschalter
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A, konzipiert für eine einfache Planung und Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


