SIEMENS - ALPHA 400/630 DIN Leistungsschalter-Bausatz 3x 3VA10-11/100A/160A 3+4-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK47313KK22
Höhe - 450 mm
Breite - 500 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869510149
Sonepar Artikelnummer
120593411
Hersteller Artikelnummer
8GK47313KK22
Hersteller Typ
8GK4731-3KK22
Hersteller Artikel Nr.:
8GK47313KK22
Höhe:
450 mm
Breite:
500 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
4.120 kg
- Modularer Aufbau für flexible Konfiguration
- Geprüft nach IEC 61439
- Bestückung individuell und projektspezifisch
- Unterstützung durch die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration
- In umfangreichen Ausführungen und Sonderfarben lieferbar
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modulare Struktur
- Anpassbare Lösungen entsprechend der spezifischen Bedürfnisse
- Effiziente Dokumentation und Planung über SIMARIS software
- Erhöhung der Designoptionen durch verschiedene Farb- und Materialwahl
Alpha 400/630/1250 DIN Einbausatz Kompaktleistungsschalter 3x 3VA10-11/100A/160A 3+4-polig H=450mm, B=500mm
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A, das eine modulare und individuelle Planung ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


