SIEMENS - ALPHA 400/630 DIN Leistungsschalter-Bausatz 3x 3VA10-11/100A/160A 3+4-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK47342KK22
Höhe - 300 mm
Breite - 500 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869510132
Sonepar Artikelnummer
120593424
Hersteller Artikelnummer
8GK47342KK22
Hersteller Typ
8GK4734-2KK22
Hersteller Artikel Nr.:
8GK47342KK22
Höhe:
300 mm
Breite:
500 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
2.970 kg
- Modulares System für Wand- und Standverteiler
- Geprüft nach IEC 61439
- Einbau von Geräten bis 1250 A
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS zur Unterstützung von Planung bis Dokumentation
- Erhältlich in verschiedenen Ausführungen und Sonderfarben
- Wahlweise Türen aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch gemeinsame Plattformstruktur
- Bredite Auswahl an Gestaltungsmöglichkeiten und Farben
- Verbesserte Effizienz durch individuelle Anpassungen
- Hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit durch geprüfte Standards
Alpha 400/630/1250 DIN Einbausatz Kompaktleistungsschalter
Die Installationsverteiler ALPHA bieten eine flexible Lösung für den Einbau von Geräten bis 1250 A mit einem modularen Aufbau und individueller Bestückung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


