SIEMENS - ALPHA 400/630 DIN Leistungsschalter-Bausatz 3x 3VA10-11/100A/160A 3+4-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK47343KK22
Höhe - 450 mm
Breite - 500 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869510156
Sonepar Artikelnummer
120593426
Hersteller Artikelnummer
8GK47343KK22
Hersteller Typ
8GK4734-3KK22
Hersteller Artikel Nr.:
8GK47343KK22
Höhe:
450 mm
Breite:
500 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
3.770 kg
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Geprüft nach IEC 61439
- Einbausatz für Motorantrieb für RCD Modul
- Höhe: 450 mm, Breite: 500 mm
- 3+4-polig, 100A/160A Leistung
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration verfügbar
- Erhältlich in vielfältigen Ausführungen und Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch den modularen Aufbau
- Flexibilität in der Gerätedimensionierung bis 1250 A
- Individuelle Anpassung an spezifische Projekte
- Umfassende Dokumentationsunterstützung durch SIMARIS configuration
- Ästhetische Gestaltung durch Auswahl der Türmaterialien und Farben
Alpha 400/630/1250 DIN Einbausatz Kompaktleistungsschalter
Die Installationsverteiler ALPHA bieten eine flexible und modulare Lösung für den Einbau von Geräten bis 1250 A, geeignet für verschiedene Verteilervarianten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


