SIEMENS - ALPHA 400/630 DIN Sammelschienenhalter, 3-polig Mittenabstand 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK97110KK03
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869337784
Sonepar Artikelnummer
120223028
Hersteller Artikelnummer
8GK97110KK03
Hersteller Typ
8GK9711-0KK03
Hersteller Artikel Nr.:
8GK97110KK03
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.171 kg
- 3-polig, geeignet für 60 mm-System
- Direkte Montage auf Holm
- Unterstützt Schienenbreiten von 12 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm
- Schienenstärke von 5 mm und 10 mm
- Einklusive Befestigungsschrauben
- Geprüft nach IEC 61439
- Geeignet für Geräte bis 1250 A
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
- Wahlweise Türen aus Glas oder Stahl
- Modularer Aufbau für flexible Anwendungen
- Erleichterte Planung und Montage durch gemeinsame Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Unterstützung durch SIMARIS Configuration Software von der Planung bis zur Dokumentation
- Vielseitige Auswahl an Verteilervarianten
Alpha 400/630/1250 DIN Sammelschienenhalter
ALPHA 400/630/1250 DIN Sammelschienenhalter ist ein vielseitiger Halter für Schienen, der eine einfache Montage und individuelle Anpassung an verschiedene Anforderungen ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


