SIEMENS - ALPHA 400/630 DIN, Trennwand waagerecht, B=750

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK91030KK30
Lichtbogenfest - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 83024200
Gewicht - 0.192 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869288369
Sonepar Artikelnummer
120593119
Hersteller Artikelnummer
8GK91030KK30
Hersteller Typ
8GK9103-0KK30
Hersteller Artikel Nr.:
8GK91030KK30
Lichtbogenfest:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.192 kg
- Prüfung nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Integration gerätespezifischer Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Unterstützung durch die SIMARIS configuration Software für Planung und Dokumentation
- Verfügbare Ausführungen in verschiedenen Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modulare Bauweise
- Flexibilität bei der Auswahl und Anpassung von Komponenten
- Effiziente Dokumentation des gesamten Installationsprozesses
- Ästhetische Gestaltung durch verschiedene Farb- und Materialoptionen
Alpha 400/630/1250 DIN Trennwand Kunststoff waagerecht, B=750mm
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


