Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - ALPHA 400/630 Einbausatz 1x 3VL160X/160/250 für Kompaktleistungsschalter

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - ALPHA 400/630 Einbausatz 1x 3VL160X/160/250 für Kompaktleistungsschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GK47223KK10

  • Höhe - 450 mm

  • Breite - 250 mm

  • Art der Abdeckung - mit Ausschnitt

  • Tiefe - 250 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869396217

Sonepar Artikelnummer

120593190

Hersteller Artikelnummer

8GK47223KK10

Hersteller Typ

8GK4722-3KK10

Hersteller Artikel Nr.:

8GK47223KK10

Höhe:

450 mm

Breite:

250 mm

Art der Abdeckung:

mit Ausschnitt

Tiefe:

250 mm

Mit N-PE-Klemmen:

Nein

Mit Abdeckung:

Ja

Mit Montageplatte:

Ja

Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83024200

Gewicht:

1.388 kg

    Alpha 400/630/1250 DIN Einbausatz Kompaktleistungsschalter 1x 3VL160X/160/250

    Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern, das für den Einbau von Geräten bis 1250 A konzipiert ist.

    Technische Details:

    • Montage auf Tragblech H=450mm, B=250mm
    • N. für Verteiler-Tiefe 250/320mm
    • Geprüft nach IEC 61439
    • Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
    • Individuelle und projektspezifische Bestückung
    • Konfigurationssoftware SIMARIS für Planung und Dokumentation
    • Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
    • Türen wahlweise aus Glas oder Stahl

    Kunden Vorteile:

    • Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
    • Flexibilität bei der Integration gerätespezifischer Einbausätze
    • Umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für individuelle Projekte
    • Support bei der Planung bis zur Dokumentation durch SIMARIS software
    • Ästhetische Anpassung durch Auswahl verschiedener Türmaterialien

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie