SIEMENS - ALPHA 400/630 Einbausatz 1x 3VL160X+RCD Kompaktleistungsschalter+RCD Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK47203KK10
Höhe - 450 mm
Breite - 250 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869396187
Sonepar Artikelnummer
120593393
Hersteller Artikelnummer
8GK47203KK10
Hersteller Typ
8GK4720-3KK10
Hersteller Artikel Nr.:
8GK47203KK10
Höhe:
450 mm
Breite:
250 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
1.600 kg
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individualisierte und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration für Planung und Dokumentation
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
- Türen aus Glas oder Stahl wählbar
- Erleichterte Planung und Montage durch modulares Design
- Flexibilität bei der Geräteeinbindung in verschiedene Verteilervarianten
- Umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten an spezifische Projektanforderungen
- Hochwertige Materialien und Verarbeitung gewährleisten Langlebigkeit
Alpha 400/630/1250 DIN Einbausatz Kompaktleistungsschalter
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


