SIEMENS - ALPHA 400/630 Einbausatz 1x 3VL400 für Kompaktleistungsschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK47224KK10
Höhe - 600 mm
Breite - 250 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Tiefe - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869396224
Sonepar Artikelnummer
120593399
Hersteller Artikelnummer
8GK47224KK10
Hersteller Typ
8GK4722-4KK10
Hersteller Artikel Nr.:
8GK47224KK10
Höhe:
600 mm
Breite:
250 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Tiefe:
250 mm
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
2.681 kg
- Typ: Kompaktleistungsschalter mit Frontdrehantrieb
- Montage: Auf Tragblech, Höhe 600mm, Breite 250mm
- Verteiler-Tiefe: 320mm
- Norm: Geprüft nach IEC 61439
- Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration für Planung und Dokumentation
- Verfügbare Ausführungen: In vielen Sonderfarben und mit Türen aus Glas oder Stahl
- Erleichtert die Planung und Montage durch modularen Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur.
- Individuelle und projektspezifische Bestückung der Verteiler möglich.
- Umfangreiche Auswahl an Designs für unterschiedliche Kundenbedürfnisse.
Alpha 400/630/1250 DIN Einbausatz Kompaktleistungsschalter 1x 3VL400
Der ALPHA 400/630/1250 DIN Einbausatz Kompaktleistungsschalter ist ein umfassendes System für den Einbau von Geräten bis zu 1250 A, das die Planung und Montage von Energieverteilern vereinfacht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


