SIEMENS - ALPHA 400/630 Einbausatz 1x 3VL400+RCD Kompaktleistungsschalter+RCD Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK47205KK10
Höhe - 750 mm
Breite - 250 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869396200
Sonepar Artikelnummer
120593395
Hersteller Artikelnummer
8GK47205KK10
Hersteller Typ
8GK4720-5KK10
Hersteller Artikel Nr.:
8GK47205KK10
Höhe:
750 mm
Breite:
250 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
2.840 kg
- Prüfung nach IEC 61439
- Modularer Aufbau
- Integration von gerätespezifischen Einbausätzen in verschiedene Verteilervarianten
- Energieverteiler und Installationsverteiler unterstützt durch SIMARIS configuration Software
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modulares System
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Vielfältige Ausführungen zur Anpassung an spezifische Anforderungen
- Einheitliche Plattformstruktur für alle Gerätertypen
Alpha 400/630/1250 DIN Einbausatz Kompaktleistungsschalter 1x 3VL400+RCD
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


