SIEMENS - ALPHA 400/630 Einbausatz 1x 3VL630 (3-pol.) für Kompaktleistungsschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK47234KK10
Höhe - 600 mm
Breite - 250 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Tiefe - 320 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869396231
Sonepar Artikelnummer
120593401
Hersteller Artikelnummer
8GK47234KK10
Hersteller Typ
8GK4723-4KK10
Hersteller Artikel Nr.:
8GK47234KK10
Höhe:
600 mm
Breite:
250 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Tiefe:
320 mm
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
2.937 kg
- Gerätetyp: Kompaktleistungsschalter 1x 3VL630 (3-pol.)
- Montage: Auf Tragblech, H=600mm, B=250mm
- Verteiler-Tiefe: Nur für 320mm
- Normen: Geprüft nach IEC 61439
- Individuelle Bestückung: Projektspezifisch
- Modularer Aufbau ermöglicht flexible Anpassungen.
- Erleichtert Planung und Montage durch eine gemeinsame Plattformstruktur.
- Umfangreiche Ausführungen und Sonderfarben verfügbar.
- Wahlweise Türen aus Glas oder Stahl für weitere Anpassungen.
- Unterstützung durch die Konfigurationssoftware SIMARIS für Planung bis Dokumentation.
Alpha 400/630/1250 DIN Einbausatz Kompaktleistungsschalter
Der ALPHA 400/630/1250 DIN Einbausatz ist ein komplexes System für die Installation von Geräten bis 1250 A in verschiedenen Verteiler-Tiefe-Varianten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


