Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - ALPHA 400/630 Einbausatz 1x 3VL630 (4-pol.) für Kompaktleistungsschalter

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - ALPHA 400/630 Einbausatz 1x 3VL630 (4-pol.) für Kompaktleistungsschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GK47214KK20

  • Höhe - 600 mm

  • Breite - 500 mm

  • Art der Abdeckung - mit Ausschnitt

  • Tiefe - 320 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869396248

Sonepar Artikelnummer

120593189

Hersteller Artikelnummer

8GK47214KK20

Hersteller Typ

8GK4721-4KK20

Hersteller Artikel Nr.:

8GK47214KK20

Höhe:

600 mm

Breite:

500 mm

Art der Abdeckung:

mit Ausschnitt

Tiefe:

320 mm

Mit N-PE-Klemmen:

Nein

Mit Abdeckung:

Ja

Mit Montageplatte:

Ja

Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83024200

Gewicht:

4.650 kg

    Alpha 400/630/1250 Din Einbausatz Kompaktleistungsschalter 1x 3vl630 (4-pol.)

    Der ALPHA Einbausatz ist für die Integration von Kompaktleistungsschaltern in Installationsverteiler konzipiert, um eine benutzerfreundliche Montage und Planung zu ermöglichen.

    Technische Details:

    • Montage auf Tragblech mit Abmessungen H=600mm, B=500mm
    • Geeignet nur für Verteiler-Tiefe 320mm
    • Verteilersysteme geprüft nach IEC 61439
    • Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
    • Individuelle und projektspezifische Bestückung
    • Unterstützung durch die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration
    • Vielfältige Ausführungen und Sonderfarben erhältlich
    • Türen wahlweise aus Glas oder Stahl

    Kunden Vorteile:

    • Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
    • Flexible Anpassungsmöglichkeiten gemäß spezifischen Projektanforderungen
    • Umfassende Dokumentation und Unterstützung während des gesamten Prozesses
    • Vielfalt an Designs bietet ästhetische Anpassungen für verschiedene Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie