Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - ALPHA 400/630 Einbausatz 2x 3VT 1 3VT1 Kompaktleistungsschalter bis 160A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - ALPHA 400/630 Einbausatz 2x 3VT 1 3VT1 Kompaktleistungsschalter bis 160A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GK47102KK10

  • Höhe - 300 mm

  • Breite - 250 mm

  • Art der Abdeckung - mit Ausschnitt

  • Mit N-PE-Klemmen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869396156

Sonepar Artikelnummer

120593186

Hersteller Artikelnummer

8GK47102KK10

Hersteller Typ

8GK4710-2KK10

Hersteller Artikel Nr.:

8GK47102KK10

Höhe:

300 mm

Breite:

250 mm

Art der Abdeckung:

mit Ausschnitt

Mit N-PE-Klemmen:

Nein

Mit Abdeckung:

Ja

Mit Montageplatte:

Ja

Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83024200

Gewicht:

0.905 kg

    Alpha 400/630/1250 DIN Einbausatz Kompaktleistungsschalter 2x 3VT 1 3VT1

    Der Kompaktleistungsschalter bis 160A eignet sich für die Montage auf Tragblech und ist Teil eines Gesamtsystems von Installationsverteilern, das flexible Planung und einfache Montage ermöglicht.

    Technische Details:

    • Max. Stromstärke: bis 160A
    • Montage: Festeinbau auf Tragblech
    • Abmessungen: H=300mm, B=250mm
    • Geprüft nach IEC 61439
    • Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
    • Individuelle und projektspezifische Bestückung

    Kunden Vorteile:

    • Erleichtert Planung und Montage durch einen modularen Aufbau
    • Unterstützung bei der Planung bis zur Dokumentation durch SIMARIS configuration
    • Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
    • Wahl zwischen Türen aus Glas oder Stahl
    • Flexibilität durch Integration in verschiedene Verteilervarianten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie