SIEMENS - ALPHA 400/630 Einbausatz 3VT 2 3VT2 Kompaktleistungsschalter bis 250A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK47103KK10
Höhe - 450 mm
Breite - 250 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869396163
Sonepar Artikelnummer
120593187
Hersteller Artikelnummer
8GK47103KK10
Hersteller Typ
8GK4710-3KK10
Hersteller Artikel Nr.:
8GK47103KK10
Höhe:
450 mm
Breite:
250 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
1.463 kg
- Festeinbau Montage auf Tragblech H=450/B=250
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS für Planung und Dokumentation
- Lieferbar in umfangreichen Ausführungen und Sonderfarben
- Türoptionen: Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Flexible Anpassungsmöglichkeiten an spezifische Projekte
- Umfassende Unterstützung durch Softwarelösungen für effizientes Management
- Vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten durch verschiedene Farben und Türoptionen
Alpha 400/630/1250 DIN Einbausatz Kompaktleistungsschalter 2x3VT2
Der Kompaktleistungsschalter bis 250A ist ein modular aufgebautes System zur Integration in Wand- und Standverteiler für Geräte bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


