SIEMENS - ALPHA 400/630 Einbausatz 3VT 3 3VT3 Kompaktleistungsschalter bis 630A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK47104KK10
Höhe - 600 mm
Breite - 250 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869396170
Sonepar Artikelnummer
120593188
Hersteller Artikelnummer
8GK47104KK10
Hersteller Typ
8GK4710-4KK10
Hersteller Artikel Nr.:
8GK47104KK10
Höhe:
600 mm
Breite:
250 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
1.596 kg
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
- Geprüft nach IEC 61439
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Unterstützung durch SIMARIS configuration Software
- Verfügbar in umfangreichen Ausführungen und zahlreichen Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichtert Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Flexibilität bei der Integration in verschiedene Verteilervarianten
- Optimale Anpassung an spezifische Kundenanforderungen
- Umfassende Unterstützung während des gesamten Planungs- und Installationsprozesses
- Ästhetische Optionen durch Wahl der Türmaterialien
Alpha 400/630/1250 DIN Einbausatz Kompaktleistungsschalter 3x3VT3
Der Kompaktleistungsschalter bis 630A ist für den festen Einbau auf Tragblech konzipiert und optimiert die Installation in den ALPHA Installationsverteilern bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


