SIEMENS - ALPHA 400/630 Einbausatz H=300 B=250 1x 3NP4075/3NP4076 auf Sammelschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK46632KK12
Höhe - 300 mm
Breite - 250 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869397740
Sonepar Artikelnummer
120593381
Hersteller Artikelnummer
8GK46632KK12
Hersteller Typ
8GK4663-2KK12
Hersteller Artikel Nr.:
8GK46632KK12
Höhe:
300 mm
Breite:
250 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.409 kg
- Verteilungssystem: ALPHA, geprüft nach IEC 61439
- Maximale Stromstärke: bis 1250 A
- Modularer Aufbau: ermöglicht individuelle Bestückung
- Gemeinsame Plattformstruktur: Integration gerätespezifischer Einbausätze
- Verfügbare Ausführungen: umfangreiche Varianten und Sonderfarben
- Türen: wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichtert die Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Individuelle und projektspezifische Bestückung für maßgeschneiderte Lösungen
- Unterstützung durch die SIMARIS configuration Software von der Planung bis zur Dokumentation
- Flexibilität in der Gestaltung mit verschiedenen Farb- und Materialoptionen
Alpha 400/630/1250 DIN Einbausatz Sicherungslasttrennschalter 1x 3NP4075/3NP4076
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


