Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - ALPHA 400/630 Einbausatz H=300 B=250 2x 3NP1123./3NP1133. (NH00/000)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - ALPHA 400/630 Einbausatz H=300 B=250 2x 3NP1123./3NP1133. (NH00/000)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GK45502KK12

  • Höhe - 300 mm

  • Breite - 250 mm

  • Art der Abdeckung - mit Ausschnitt

  • Mit N-PE-Klemmen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869403694

Sonepar Artikelnummer

120593130

Hersteller Artikelnummer

8GK45502KK12

Hersteller Typ

8GK4550-2KK12

Hersteller Artikel Nr.:

8GK45502KK12

Höhe:

300 mm

Breite:

250 mm

Art der Abdeckung:

mit Ausschnitt

Mit N-PE-Klemmen:

Nein

Mit Abdeckung:

Ja

Mit Montageplatte:

Ja

Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83024200

Gewicht:

1.007 kg

    Alpha 400/630/1250 DIN Einbausatz Sicherungslasttrennschalter

    Der Installationsverteiler ALPHA ist ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.

    Technische Details:

    • Montage auf Tragblech H=300mm, B=250mm
    • Geprüft nach IEC 61439
    • Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
    • Individuelle und projektspezifische Bestückung
    • Konfigurationssoftware SIMARIS configuration für Planung und Dokumentation
    • Vielfältige Ausführungen und Sonderfarben erhältlich
    • Türen wahlweise aus Glas oder Stahl

    Kunden Vorteile:

    • Erleichterte Planung und Montage durch modulares Design
    • Flexibilität bei der Auswahl der Bauteile und Farben
    • Unterstützung während des gesamten Projektprozesses durch die SIMARIS-Software
    • Hohe Sicherheit durch Einhaltung internationaler Normen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie