Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - ALPHA 400/630 Einbausatz H=300 B=500 4x 3NP1123./3NP1133. (NH00/000)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - ALPHA 400/630 Einbausatz H=300 B=500 4x 3NP1123./3NP1133. (NH00/000)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GK45502KK22

  • Höhe - 300 mm

  • Breite - 500 mm

  • Art der Abdeckung - mit Ausschnitt

  • Mit N-PE-Klemmen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869403700

Sonepar Artikelnummer

120593109

Hersteller Artikelnummer

8GK45502KK22

Hersteller Typ

8GK4550-2KK22

Hersteller Artikel Nr.:

8GK45502KK22

Höhe:

300 mm

Breite:

500 mm

Art der Abdeckung:

mit Ausschnitt

Mit N-PE-Klemmen:

Nein

Mit Abdeckung:

Ja

Mit Montageplatte:

Ja

Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83024200

Gewicht:

1.775 kg

    Alpha 400/630/1250 DIN Einbausatz Sicherungslasttrennschalter

    Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.

    Technische Details:

    • Montage auf Tragblech H=300mm, B=500mm
    • Geprüft nach IEC 61439
    • Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
    • Individuelle und projektspezifische Bestückung
    • Verfügbar in umfangreichen Ausführungen und vielen Sonderfarben
    • Türen aus Glas oder Stahl wählbar

    Kunden Vorteile:

    • Erleichterte Planung und Montage durch modulare Einbausätze
    • Unterstützung von Planung bis Dokumentation durch SIMARIS configuration Software
    • Flexibilität in der Nutzung durch verschiedene Verteilervarianten
    • Ästhetische Gestaltungsmöglichkeiten durch Auswahl an Farben und Materialien

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie