Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - ALPHA 400/630 Einbausatz H=300 B=500 4x 3NP1123./3NP1133. (NH00/000)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - ALPHA 400/630 Einbausatz H=300 B=500 4x 3NP1123./3NP1133. (NH00/000)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GK46502KK22

  • Höhe - 300 mm

  • Breite - 500 mm

  • Art der Abdeckung - mit Ausschnitt

  • Mit N-PE-Klemmen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869403762

Sonepar Artikelnummer

120593131

Hersteller Artikelnummer

8GK46502KK22

Hersteller Typ

8GK4650-2KK22

Hersteller Artikel Nr.:

8GK46502KK22

Höhe:

300 mm

Breite:

500 mm

Art der Abdeckung:

mit Ausschnitt

Mit N-PE-Klemmen:

Nein

Mit Abdeckung:

Ja

Mit Montageplatte:

Nein

Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83024200

Gewicht:

0.811 kg

    Alpha 400/630/1250 DIN Einbausatz Sicherungslasttrennschalter 4x 3NP1123./3NP1133. (NH00/000)

    Die Installationsverteiler ALPHA bieten eine modulare Lösung zum Einbau von Geräten bis 1250 A und sind nach IEC 61439 geprüft.

    Technische Details:

    • Montage auf Sammelschiene H=300mm, B=500mm
    • Geeignet für Sammelschiene 40 oder 60mm (ohne Sammelschienenhalter)
    • Gerätespezifische Einbausätze für verschiedene Verteilervarianten
    • Konfigurationssoftware SIMARIS configuration verfügbar
    • Erhältlich in umfangreichen Ausführungen und vielen Sonderfarben
    • Türen wahlweise aus Glas oder Stahl

    Kunden Vorteile:

    • Erleichtert die Planung und Montage durch modularen Aufbau
    • Individuelle Bestückung nach projektspezifischen Anforderungen
    • Umfassende Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie