SIEMENS - ALPHA 400/630 Einbausatz H=300 B=500 4x 3NP4070 auf Tragblech

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK45552KK22
Höhe - 300 mm
Breite - 500 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869397801
Sonepar Artikelnummer
120593373
Hersteller Artikelnummer
8GK45552KK22
Hersteller Typ
8GK4555-2KK22
Hersteller Artikel Nr.:
8GK45552KK22
Höhe:
300 mm
Breite:
500 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
1.859 kg
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
- Integration gerätespezifischer Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration zur Unterstützung bei Planung und Dokumentation
- Erhältlich in umfangreichen Ausführungen und vielen Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Umfassende Unterstützung während des gesamten Planungs- und Dokumentationsprozesses
- Anpassbare Designs durch viele Farbvarianten
- Flexibilität bei der Materialwahl der Türen
Alpha 400/630/1250 DIN Einbausatz Sicherungslasttrennschalter 4x 3NP4070
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


