Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - ALPHA 400/630 Einbausatz H=450 B=250 1x 3NP1153 (NH2) auf Sammelschiene 60mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - ALPHA 400/630 Einbausatz H=450 B=250 1x 3NP1153 (NH2) auf Sammelschiene 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GK46523KK12

  • Höhe - 450 mm

  • Breite - 250 mm

  • Art der Abdeckung - mit Ausschnitt

  • Mit N-PE-Klemmen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869403816

Sonepar Artikelnummer

120593138

Hersteller Artikelnummer

8GK46523KK12

Hersteller Typ

8GK4652-3KK12

Hersteller Artikel Nr.:

8GK46523KK12

Höhe:

450 mm

Breite:

250 mm

Art der Abdeckung:

mit Ausschnitt

Mit N-PE-Klemmen:

Nein

Mit Abdeckung:

Ja

Mit Montageplatte:

Nein

Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83024200

Gewicht:

0.387 kg

    Alpha 400/630/1250 DIN Einbausatz Sicherungslasttrennschalter

    Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.

    Technische Details:

    • Montage auf Sammelschiene: 60mm
    • Höhe: 450mm
    • Breite: 250mm
    • Überprüfung: Geprüft nach IEC 61439
    • Modularer Aufbau: Geräteintegrationen in verschiedene Verteilervarianten
    • Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration für Planung bis Dokumentation
    • Farbvielfalt: In umfangreichen Ausführungen und Sonderfarben lieferbar
    • Türenoptionen: Wahlweise aus Glas oder Stahl

    Kunden Vorteile:

    • Erleichterte Planung und Montage durch modulare Struktur.
    • Individuelle und projektspezifische Bestückung möglich.
    • Umfassende Unterstützung von Planung bis zur Dokumentation.
    • Flexibilität bei der Farb- und Materialauswahl der Türen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie