Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - ALPHA 400/630 Einbausatz H=450 B=250 1x 3NP1153 (NH2) auf Tragblech

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - ALPHA 400/630 Einbausatz H=450 B=250 1x 3NP1153 (NH2) auf Tragblech

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GK45513KK12

  • Höhe - 450 mm

  • Breite - 250 mm

  • Art der Abdeckung - mit Ausschnitt

  • Mit N-PE-Klemmen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869403731

Sonepar Artikelnummer

120593367

Hersteller Artikelnummer

8GK45513KK12

Hersteller Typ

8GK4551-3KK12

Hersteller Artikel Nr.:

8GK45513KK12

Höhe:

450 mm

Breite:

250 mm

Art der Abdeckung:

mit Ausschnitt

Mit N-PE-Klemmen:

Nein

Mit Abdeckung:

Ja

Mit Montageplatte:

Ja

Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83024200

Gewicht:

1.173 kg

    Alpha 400/630/1250 DIN Einbausatz Sicherungslasttrennschalter 1x 3NP1153 (NH2)

    Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.

    Technische Details:

    • Maximale Stromstärke: 1250 A
    • Prüfung gemäß: IEC 61439
    • Montage auf Tragblech: H=450mm, B=250mm
    • Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
    • Individuelle und projektspezifische Bestückung
    • Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
    • Türen wahlweise aus Glas oder Stahl

    Kunden Vorteile:

    • Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
    • Umfassende Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation durch die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration
    • Vielfältige Optionen für individuelle Anpassungen
    • Hochgradige Flexibilität durch verschiedene Verteilervarianten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie