SIEMENS - ALPHA 400/630 Einbausatz H=450 B=250 1x 3NP4015/3NP4016 auf Sammelschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK46613KK12
Höhe - 450 mm
Breite - 250 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869395883
Sonepar Artikelnummer
121120334
Hersteller Artikelnummer
8GK46613KK12
Hersteller Typ
8GK4661-3KK12
Hersteller Artikel Nr.:
8GK46613KK12
Höhe:
450 mm
Breite:
250 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.800 kg
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration zur Unterstützung von Planung bis Dokumentation
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
- Türen aus Glas oder Stahl wahlweise
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Flexibilität bei der Integration gerätespezifischer Einbausätze
- Umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für unterschiedliche Anforderungen
- Qualitätsgesicherte Lösungen, die den internationalen Standards entsprechen
Alpha 400/630/1250 DIN Einbausatz Sicherungslasttrennschalter 1x 3NP4015/3NP4016 auf Sammelschiene 40/60mm (ohne Sammelschienenhalter) inkl. passender Blende für Sammelschienenhalter 8GK9711-0KK03 H=450mm, B=250mm
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


