SIEMENS - ALPHA 400/630 Einbausatz H=450 B=500 2x 3NP1143 (NH1) auf Tragblech

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK45503KK22
Höhe - 450 mm
Breite - 500 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869403724
Sonepar Artikelnummer
120593365
Hersteller Artikelnummer
8GK45503KK22
Hersteller Typ
8GK4550-3KK22
Hersteller Artikel Nr.:
8GK45503KK22
Höhe:
450 mm
Breite:
500 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
2.414 kg
- Prüfung nach IEC 61439
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Unterstützung durch die SIMARIS configuration Software von der Planung bis zur Dokumentation
- Erhältlich in umfangreichen Ausführungen und vielen Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Flexibilität bei der Bestückung entsprechend projektspezifischer Anforderungen
- Vielfältige Designoptionen durch Farbvarianten und Türmaterialien
- Effiziente Dokumentation des Energieverteilers durch Unterstützung von Software
Alpha 400/630/1250 DIN Einbausatz Sicherungslasttrennschalter
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


