SIEMENS - ALPHA 400/630 Einbausatz H=450 B=500 2x 3NP4270 auf Tragblech

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK45563KK22
Höhe - 450 mm
Breite - 500 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869397818
Sonepar Artikelnummer
120593374
Hersteller Artikelnummer
8GK45563KK22
Hersteller Typ
8GK4556-3KK22
Hersteller Artikel Nr.:
8GK45563KK22
Höhe:
450 mm
Breite:
500 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
2.395 kg
- Systeme geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration für Planung und Dokumentation
- Verfügbar in umfangreichen Ausführungen und Sonderfarben
- Türvarianten aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Flexibilität bei der Auswahl von Geräten und Ausführungen
- Optimierte Unterstützung während des gesamten Planungsprozesses
- Ästhetische Anpassungsmöglichkeiten durch Sonderfarben und Türvarianten
Alpha 400/630/1250 DIN Einbausatz Sicherungslasttrennschalter 2x 3NP4270
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


