SIEMENS - ALPHA 400/630 Einbausatz H=450 B=500 2x 3NP4275/3NP4276 auf Sammelschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK46643KK22
Höhe - 450 mm
Breite - 500 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869397788
Sonepar Artikelnummer
120593384
Hersteller Artikelnummer
8GK46643KK22
Hersteller Typ
8GK4664-3KK22
Hersteller Artikel Nr.:
8GK46643KK22
Höhe:
450 mm
Breite:
500 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
1.000 kg
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Bestehende Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
- Türmaterial wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch anpassbare Einbausätze
- Flexibilität bei der Integration in verschiedene Verteilervarianten
- Umfangreiche Optionen zur Anpassung an spezifische Projektanforderungen
- Optimale Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation
ALPHA 400/630/1250 DIN Einbausatz Sicherungslasttrennschalter 2x 3NP4275/3NP4276 auf Sammelschiene 40/60mm (ohne Sammelschienenhalter) inkl. passender Blende für Sammelschienenhalter 8GK9711-0KK03 H=450mm, B=500mm
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


