Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - ALPHA 400/630 Einbausatz H=450 B=500 4x 3NP1123./3NP1133. (NH00/000)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - ALPHA 400/630 Einbausatz H=450 B=500 4x 3NP1123./3NP1133. (NH00/000)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GK46503KK22

  • Höhe - 450 mm

  • Breite - 500 mm

  • Art der Abdeckung - mit Ausschnitt

  • Mit N-PE-Klemmen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869403786

Sonepar Artikelnummer

120593376

Hersteller Artikelnummer

8GK46503KK22

Hersteller Typ

8GK4650-3KK22

Hersteller Artikel Nr.:

8GK46503KK22

Höhe:

450 mm

Breite:

500 mm

Art der Abdeckung:

mit Ausschnitt

Mit N-PE-Klemmen:

Nein

Mit Abdeckung:

Ja

Mit Montageplatte:

Nein

Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83024200

Gewicht:

0.957 kg

    Alpha 400/630/1250 DIN Einbausatz Sicherungslasttrennschalter 4x 3NP1123./3NP1133.

    Die Installationsverteiler ALPHA ermöglichen den Einbau von Geräten bis 1250 A und bieten eine modulare, flexible Planung und Montage.

    Technische Details:

    • Montage auf Sammelschiene H=450mm, B=500mm
    • Kompakt für Sammelschiene 40 oder 60mm (ohne Sammelschienenhalter)
    • Geprüft nach IEC 61439
    • Modularer Aufbau mit einer gemeinsamen Plattformstruktur
    • Individuelle und projektspezifische Bestückung
    • Konfigurationssoftware SIMARIS configuration für Planung und Dokumentation
    • Verfügbar in zahlreichen Ausführungen und Sonderfarben
    • Türen aus Glas oder Stahl wählbar

    Kunden Vorteile:

    • Erleichtert die Planung und Montage durch den modularen Aufbau
    • Flexibilität bei der Auswahl von Ausführungen und Farben
    • Optimale Unterstützung bei der Planung durch SIMARIS configuration
    • Ermöglicht individuelle Anpassungen an spezifische Projektanforderungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie