Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - ALPHA 400/630 Quertraverse B=500mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - ALPHA 400/630 Quertraverse B=500mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GK48530KK20

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869394305

Sonepar Artikelnummer

120593440

Hersteller Artikelnummer

8GK48530KK20

Hersteller Typ

8GK4853-0KK20

Hersteller Artikel Nr.:

8GK48530KK20

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83024200

Gewicht:

0.441 kg

    Alpha 400/630/1250 DIN Quertraverse B=500mm

    Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.

    Technische Details:

    • Geprüft nach IEC 61439
    • Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
    • Individuelle und projektspezifische Bestückung
    • Konfigurationssoftware SIMARIS configuration für Planung und Dokumentation
    • Verfügbar in umfangreichen Ausführungen und Sonderfarben
    • Türen wahlweise aus Glas oder Stahl

    Kunden Vorteile:

    • Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
    • Flexibilität bei der Integration gerätespezifischer Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten
    • Unterstützung durch professionelle Software für eine effiziente Projektabwicklung
    • Ästhetische Anpassungsmöglichkeiten durch zahlreiche Sonderfarben

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie