Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - ALPHA 400 Profilhalbzylinder für Wandverteiler mit 3mm Dorn

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - ALPHA 400 Profilhalbzylinder für Wandverteiler mit 3mm Dorn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GK95600KK10

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869324500

Sonepar Artikelnummer

120593039

Hersteller Artikelnummer

8GK95600KK10

Hersteller Typ

8GK9560-0KK10

Hersteller Artikel Nr.:

8GK95600KK10

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83014090

Gewicht:

0.086 kg

    Alpha 40mm Profilhalbzylinder mit 3mm Dorn und Doppelbart für Wandverteiler passend für 8GK9560-0KK08

    Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.

    Technische Details:

    • Geprüft nach IEC 61439
    • Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
    • Individuelle und projektspezifische Bestückung
    • Konfigurationssoftware SIMARIS configuration zur Unterstützung von Planung bis Dokumentation
    • Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
    • Türen wahlweise aus Glas oder Stahl

    Kunden Vorteile:

    • Erleichterte Planung und Montage durch modulares Design
    • Flexibilität bei der Auswahl der Gerätebestückung
    • Vielfältige Designoptionen zur Anpassung an spezifische Anforderungen
    • Umfassende Unterstützung durch Software während des gesamten Prozesses

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie