SIEMENS - ALPHA 400 Profilhalbzylinder für Wandverteiler mit E012 Schliessung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK95600KK07
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869324487
Sonepar Artikelnummer
120590722
Hersteller Artikelnummer
8GK95600KK07
Hersteller Typ
8GK9560-0KK07
Hersteller Artikel Nr.:
8GK95600KK07
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83014090
Gewicht:
0.092 kg
- Prüfung nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS für Planung bis Dokumentation
- Verfügbare Ausführungen in verschiedenen Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modulare Struktur
- Flexibilität in der Bestückung und den Ausführungen
- Umfangreiche Auswahl an Designs und Materialien
- Effiziente Unterstützung bei der Planung und Dokumentation durch Software
Alpha 40mm Profilhalbzylinder mit E012 Schließung und 2x Schlüssel für Wandverteiler passend für 8GK9560-0KK06
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A mit modularer Struktur für einfache Planung und Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


