SIEMENS - ALPHA 400 Profilhalbzylinder für Wandverteiler mit Senatsschliessung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK95600KK08
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869324494
Sonepar Artikelnummer
120593038
Hersteller Artikelnummer
8GK95600KK08
Hersteller Typ
8GK9560-0KK08
Hersteller Artikel Nr.:
8GK95600KK08
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83014090
Gewicht:
0.122 kg
- Kompatibel mit Wandverteiler 8GK9560-0KK07
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau
- Gemeinsame Plattformstruktur für gerätespezifische Einbausätze
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration für Planung bis Dokumentation
- Lieferbar in verschiedenen Ausführungen und Farben
- Türen aus Glas oder Stahl wählbar
- Erleichtert die Planung und Montage dank modularer Systeme
- Flexibilität durch individuelle Bestückung nach Projektanforderungen
- Kosteneffiziente integrierte Lösungen
- Vielfältige Designmöglichkeiten durch Sonderfarben und Materialoptionen
- Visualisierung und Dokumentation der Energieverteiler durch unterstützende Software
Alpha 40mm Profilhalbzylinder
Der ALPHA 40mm Profilhalbzylinder mit Senatsschließung und 2x Schlüsseln ist ein wichtiger Bestandteil der Installationsverteiler, die für Geräte mit bis zu 1250 A ausgelegt sind.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


