SIEMENS - ALPHA 400, Wandschrank, Flat Pack, IP43, Schutzklasse 1, H: 1100 mm, B: 1050 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK11025KK42
Montageart - Aufputz
Höhe - 1100 mm
Breite - 1050 mm
Tiefe - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869258140
Sonepar Artikelnummer
120590799
Hersteller Artikelnummer
8GK11025KK42
Hersteller Typ
8GK1102-5KK42
Hersteller Artikel Nr.:
8GK11025KK42
Montageart:
Aufputz
Höhe:
1100 mm
Breite:
1050 mm
Tiefe:
210 mm
Breite in Teilungseinheiten:
336
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP43
Art der Tür:
Doppel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
400 A
Einbautiefe:
210 mm
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der Reihen:
28
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
8
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK09
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
33.500 kg
- Schutzart: IP43
- Schutzklasse: 1
- Abmessungen: H=1100mm, B=1050mm, T=210mm
- Modularer Aufbau: Einfache Integration gerätespezifischer Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten
- Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration für Planung und Dokumentation
- Türen: Wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Verfügbarkeit in umfangreichen Ausführungen und vielen Sonderfarben
- Effiziente Dokumentation und Planung durch unterstützende Software
Alpha 400 DIN Wandverteiler Flat-Pack
Die Installationverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A, geprüft nach IEC 61439.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


