SIEMENS - ALPHA 400, Wandschrank, Flat Pack, IP43, Schutzklasse 1, H: 1100 mm, B: 1300 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK11025KK52
Montageart - Aufputz
Höhe - 1100 mm
Breite - 1300 mm
Tiefe - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869258157
Sonepar Artikelnummer
120590800
Hersteller Artikelnummer
8GK11025KK52
Hersteller Typ
8GK1102-5KK52
Hersteller Artikel Nr.:
8GK11025KK52
Montageart:
Aufputz
Höhe:
1100 mm
Breite:
1300 mm
Tiefe:
210 mm
Breite in Teilungseinheiten:
420
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP43
Art der Tür:
Doppel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
400 A
Einbautiefe:
210 mm
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der Reihen:
35
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
10
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK09
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
39.000 kg
- IP43, Schutzklasse 1
- H=1100mm, B=1300mm, T=210
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modulare Systeme
- Unterstützung von Planung bis Dokumentation durch SIMARIS configuration
- Flexibilität durch integration der gerätespezifischen Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten
- Vielfältige Ausführungen ermöglichen Anpassungen an spezifische Anforderungen
Alpha 400 DIN Wandverteiler Flat-Pack
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


