SIEMENS - ALPHA 400, Wandschrank, Flat Pack, IP43, Schutzklasse 1, H: 1250 mm, B: 300 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK11026KK12
Montageart - Aufputz
Höhe - 1250 mm
Breite - 300 mm
Tiefe - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869258164
Sonepar Artikelnummer
120590806
Hersteller Artikelnummer
8GK11026KK12
Hersteller Typ
8GK1102-6KK12
Hersteller Artikel Nr.:
8GK11026KK12
Montageart:
Aufputz
Höhe:
1250 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
210 mm
Breite in Teilungseinheiten:
96
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP43
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
400 A
Einbautiefe:
210 mm
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der Reihen:
8
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
2
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK09
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
15.000 kg
- IP43
- Schutzklasse 1
- H=1250mm, B=300mm, T=210mm
- Geprüft nach IEC 61439
- Individuelle Bestückung basierend auf projektspezifischen Anforderungen
- Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration
- Verfügbar in umfangreichen Ausführungen und vielen Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
- Flexibilität bei der Einbausatzwahl in verschiedenen Verteilervarianten
- Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation der Energieverteiler und Installationsverteiler
- Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten durch zahlreiche Ausführungen und Sonderfarben
Alpha 400 DIN Wandverteiler Flat-Pack
Die Installationsverteiler ALPHA sind geprüfte Systeme für den Einbau von Geräten bis 1250 A und zeichnen sich durch einen modularen Aufbau aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


